text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex MultiStrip 10 automata szigetelőcsiszoló 195 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


KNIPEX MultiStrip 10 Csupaszítás újbóli beállítás nélkül 0,03 - 10,0 mm² között (csak állandó hőmérsékleten). süllyesztett vezetékvágó. Ipari felhasználásra ajánlott a hosszú távú folyamatbiztonság miatt. Teljesen automatikus beállítás finom sodratú, szabványos szigetelésű vezetőkhöz a teljes kapacitástartományban 0,03 és 10,0 mm² között. Univerzális pe

Cikkszám K1012.042.196
Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Tömeg 136
Hosszúság 195
Szalagtartomány AWG 32 - 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Tömeg 136
Hosszúság 195
Szalagtartomány AWG 32 - 7
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.03 - 10
Fogantyúfedél Műanyag fogantyúk
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

KNIPEX MultiStrip 10 Csupaszítás újbóli beállítás nélkül 0,03 - 10,0 mm² között (csak állandó hőmérsékleten). süllyesztett vezetékvágó. Ipari felhasználásra ajánlott a hosszú távú folyamatbiztonság miatt. Teljesen automatikus beállítás finom sodratú, szabványos szigetelésű vezetőkhöz a teljes kapacitástartományban 0,03 és 10,0 mm² között. Univerzális pengegeometria - robusztus és tartósabb. Süllyesztett vezetékvágóval Cu és Al vezetékekhez, sodrott vezetékekhez 10 mm²-ig és egyszálas vezetékekhez 6 mm²-ig. Nem károsítja a vezetékeket. Az acélból készült szorítópofák úgy tartják a kábelt, hogy megakadályozzák a kicsúszást anélkül, hogy a megmaradt szigetelés megsérülne. Különösen sima járású mechanika és nagyon kis súly. Cserélhető pengésblokk és hosszmegállító. Fogantyú puha műanyag zónával a biztos fogás érdekében. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Lecsiszolási kapacitások négyzetmilliméterben: 0,03 - 10,0 mm²- AWG: 32 - 8

Cikkszámok

Cikkszám K1012.042.196
EAN 4003773060147
UBB 500505729862
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 42 195 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.