text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 12 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Spec

Cikkszám K1012.042.195
Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Tömeg 136
Hosszúság 195
Szalagtartomány AWG 32 - 7 AWG
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Drótvágóval Igen
Tömeg 136
Hosszúság 195
Szalagtartomány AWG 32 - 7 AWG
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.03 - 10
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Önbeálló Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Cikkszámok

Cikkszám K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 42 195
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.