text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 12 1240-200MM


Önbeálló szigetelőcsíkoló 0,03 és 10,0 mm² között. Egy-, több- és finom sodratú vezetőkhöz műanyag vagy gumiszigeteléssel. Automatikusan alkalmazkodik az adott kábelkeresztmetszethez, megakadályozza a vezető sérülését. A vágási mélység beállítható a különböző szigetelőanyagokhoz. Vezetékvágóval réz- és alumíniumvezetékekhez, többszörösen sodort vezetéke

Cikkszám K1012.040.200
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 202
Hosszúság 200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Drótvágóval Igen
Tömeg 202
Hosszúság 200
Szalagtartomány AWG 32 - 7 AWG
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.03 - 10
Önbeálló Igen
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Önbeálló szigetelőcsíkoló 0,03 és 10,0 mm² között. Egy-, több- és finom sodratú vezetőkhöz műanyag vagy gumiszigeteléssel. Automatikusan alkalmazkodik az adott kábelkeresztmetszethez, megakadályozza a vezető sérülését. A vágási mélység beállítható a különböző szigetelőanyagokhoz. Vezetékvágóval réz- és alumíniumvezetékekhez, többszörösen sodort vezetékekhez 10 mm²-ig és egyszálú vezetékekhez 6 mm²-ig. Simán működő mechanizmus. Könnyen cserélhető lecsípőpengék és szorítópofák. Alacsony súly. 10,0 mm szélességű vékony szalagkábelekhez egyetlen menetben. - Elhúzási kapacitás négyzetmilliméterben: 0,03 - 10,0 mm²- Hosszmegállás: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8

Cikkszámok

Cikkszám K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 40 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.