text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BLANKOLÓ.. 11 1106-160MM


Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodratú vezetékekhez műanyag vagy gumiszigeteléssel Ø 5 mm-ig vagy 10 mm²-ig. Könnyű beállítás a kívánt sodrott vezeték átmérőjéhez a görbecsavarral és a rögzítőanyával. - Csupaszítási kapacitás négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 5,0 mm- AWG: 8- VDE bevizsgált: igen

Cikkszám K1011.600.160
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 168
Hosszúság 160
Szalagtartomány AWG 7 - 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 168
Hosszúság 160
Szalagtartomány AWG 7 - 7
Szalagtartomány átmérője (mm) 5 - 5
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 10 - 10
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
VDE által tesztelt Igen

Leírás

Szigeteléshúzó Egy-, több- és finom sodratú vezetékekhez műanyag vagy gumiszigeteléssel Ø 5 mm-ig vagy 10 mm²-ig. Könnyű beállítás a kívánt sodrott vezeték átmérőjéhez a görbecsavarral és a rögzítőanyával. - Csupaszítási kapacitás négyzetmilliméterben: 10 mm²- Csupaszítási kapacitás (átmérő): Ø 5,0 mm- AWG: 8- VDE bevizsgált: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 11 06 160
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.