text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...GH 25H250-120


Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos

Cikkszám K0441.000.025
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Csúszásgátlóval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Csúszásgátlóval Igen

Leírás

Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos szorítók. Biztonságos - rezgésálló. Erős - akár 8500 N szorítóerő.

Cikkszámok

Cikkszám K0441.000.025
EAN 4008158034409
UBB 240180131510
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GH25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.