text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ...GH 16H160-80


Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos

Cikkszám K0441.000.016
Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 80
Csúszásgátlóval Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 160 - 160
Pofa hossza (mm) 80
Csúszásgátlóval Igen

Leírás

Nagyobb erőtartalékok az optimalizált sínprofilnak köszönhetően az egyenletes szorítóerő-felépítéshez, különösen a szorítótartomány maximális kihasználása esetén. Csúszásmentes kioldószerkezet. Szinterezett acélkamrák - különösen strapabíró, a nagyobb felületi keménységnek köszönhetően alacsony súrlódás. Gyors - akár 5-ször gyorsabb, mint a hagyományos szorítók. Biztonságos - rezgésálló. Erős - akár 8500 N szorítóerő.

Cikkszámok

Cikkszám K0441.000.016
EAN 4008158034331
UBB 240180131361
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GH16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.