text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.. G-Z 25250-120


20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámr

Cikkszám K0418.000.025
Modell Sínnel
Anyagminőség Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Sínnel
Anyagminőség Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 250 - 250
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Faipari

Leírás

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Ergonomikusan formázott fa fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0418.000.025
EAN 4008158033990
UBB 240180130520
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GZ25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.