text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SZORÍTÓ.G-Z 2K G40Z-2K400-120


20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség

Cikkszám K0416.000.040
Modell Sínnel
Anyagminőség Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Sínnel
Anyagminőség Egyéb
Anyag Acél
Befeszítési tartomány (mm) 400 - 400
Pofa hossza (mm) 120
Anyagfogantyú Műanyag

Leírás

20 %-kal nagyobb szorítóerő orsófordulatonként az optimalizált sínprofilnak köszönhetően. Maximális biztonság a lineáris erőátvitellel a csúszó karon. Akár 6000 N szorítóerő. A rögzített pofa és a csúszókar edzett acélból készült a rugalmas szorítás érdekében. Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú. A nyomólapok kézzel cserélhetők - nincs szükség szerszámra (80 mm szélességtől).

Cikkszámok

Cikkszám K0416.000.040
EAN 4008158034157
UBB 500505795939
UNSPSC 31162903
Gyártó cikksz GZ40-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.