text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX szigetelőszalag 52100 Kék 19mm x 20m IL1920


Elektromos szigetelésre és merevítés, védelem és javítás céljára egyaránt alkalmas Lángálló VDE-tanúsítvánnyal ellátva Egyszerűen eltávolítható

Cikkszám IL1920HPX
Szín Kék
Szélesség 19
Vastagság (mm) 0.15
Hosszúság 20
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Kék
Szélesség 19
Vastagság (mm) 0.15
Hosszúság 20
Anyag Polivinil-klorid (PVC)
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 90 - 90
Szigetelő Igen
Alkalmas nagyfeszültséghez Igen
Öntapadós / összeolvadó Igen

Cikkszámok

Cikkszám IL1920HPX
EAN 5425014223620
UBB 500619970576
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz IL1920
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.