text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore anyavezető 2133 8 mm


DIN 3125, ISO 2725-1 szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitelhez, Fejmélység 25 mm, Pengehossz 125 mm, 10 mm-től hatszögletű meghajtással, Penge molibdén-vanádium-Plus acélból.

Cikkszám G2466.080.001
Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Markolat
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 125
A penge alakja Kerek
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Fej szélessége (mm) 12
Gördülésgátlóval Igen

Leírás

DIN 3125, ISO 2725-1 szerint, 3 komponensű markolat Power-Grip³ akasztófurattal, Ergonomikus markolat kialakítása precíz és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé, A markolat és a penge illesztett illesztése az optimális erőátvitelhez, Fejmélység 25 mm, Pengehossz 125 mm, 10 mm-től hatszögletű meghajtással, Penge molibdén-vanádium-Plus acélból.

Cikkszámok

Cikkszám G2466.080.001
EAN 4010886841044
UBB 500503147448
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 1746855
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.