text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging nyitott végű kulcs 133 szélesség a lapok között 55 mm hosszúság 310 mm CV steel


DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 310
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 55
Kis kulcsméret (mm) 55
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 23.6
Fej szélessége kicsi (mm) 117
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
VDE által tesztelt Nem

Leírás

DIN 133 szerint, 500 mm hosszúságig króm-vanádium acél 31CrV3, 525 mm felett C35 anyagból, különleges méretek kérésre, * nem szabványosított, * nem szabványosított

Cikkszámok

Cikkszám G2150.550.001
EAN 4010886640081
UBB 240120124567
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6400850

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.