text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcs 7 R szélesség a lapok között 19 mm hosszúság 250 mm hosszúság


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 250
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 19
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 202
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 19
Fej szélessége nyitott végű (mm) 42
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 36.3
Fej magassága nyitott végén (mm) 6.4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.7
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 6
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2111.190.001
EAN 4010886889268
UBB 500501919020
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2297175

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.