text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1 B AF 13 mm hosszúságú, 185 mm alakú, 185 mm hosszúságú, B CV acél Gedore Kombikulcs 1 B AF 13 mm hosszúságú, 185 mm alakú, B CV acél


Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást bi

Cikkszám
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 185
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 13
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 13
Fej szélessége nyitott végű (mm) 30
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 19.5
Fej magassága nyitott végén (mm) 6
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm) 10.2
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
VDE által tesztelt Nem

Leírás

Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, extra erős gyűrűk, de vékony falú, 5 és 5,5 mm-es méret hatszöggyűrűvel, 6 mm-es mérettől felfelé UD-profillal, GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott, * nem szabványosított, Gyűrű: 10°-kal eltolva a tengelytől, UD-profillal az erő kíméletes átviteléhez, A túlterhelést deformáció jelzi, Az eltolt gyűrű jobb fogást biztosít a mélyen ülő vagy beillesztett anyák vagy csavarok esetében, Csúcsminőségű ipari minőség a legkeményebb folyamatos használathoz, * nem szabványosított.

Cikkszámok

Cikkszám G2100.130.001
EAN 4010886600115
UBB 240120115813
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6001130

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.