text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore szerszámkocsi 1580


Karosszéria: Méretek: A szekrény mérete: H 930 x Sz 625 x M 400 mm, Kétoldalas fém redőnyök a teljes belső tér rögzítéséhez, Munkalap strapabíró ABS műanyag lemezzel, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és fordításhoz, Oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Biztonság a sarokvédelemmel és mindenoldalú ütésvéd

Cikkszám G2000.662.755
Szélesség 625
Magasság 930
Mélység 400
Felületvédelem Egyéb
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 625
Magasság 930
Mélység 400
Felületvédelem Egyéb
Anyag Acél
Anyag munkalap Egyéb
Fiókok száma 4
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen

Leírás

Karosszéria: Méretek: A szekrény mérete: H 930 x Sz 625 x M 400 mm, Kétoldalas fém redőnyök a teljes belső tér rögzítéséhez, Munkalap strapabíró ABS műanyag lemezzel, Fogantyúval a könnyű toláshoz, húzáshoz és fordításhoz, Oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez, Biztonság a sarokvédelemmel és mindenoldalú ütésvédelem az emberek és a környezet számára, Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, Fiókok: 4 széles fiók (Sz 480 x D 325 x H 45 mm), minden fiók mindkét oldalon kihúzható, 1 nagy kapacitású tárolórekesz az alján, golyóscsapágyazott vezetősínek, középső és végrögzítővel, Egyenként felszerelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön rendelhető), Teherbírás fiókonként 20 kg, acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék, GEDORE alváz: Teljes teherbírás 300 kg, 2 nagy teljesítményű, görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 140 mm), 2 golyóscsapágyazott GEDORE sima futású kerék (lengőkerekek Ø 100 mm), az egyik teljes fékkel, A GEDORE trapéz alakú tengelyszerkezet biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és a pályatartást maximális terhelés esetén is, Tartozékok: Horganyzott acéllemezből készült 8 hosszirányú (LT) és 2 keresztirányú (QT) elválasztóelem, Opciók: 1430-as számú GEDORE rögzítőládával igény szerint bővíthető, Különleges színek és kivitelek kérésre, Szerszámok és tartozékok nélküli szállítás.

Cikkszámok

Cikkszám G2000.662.755
EAN 4010886662755
UBB 240188090387
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 6627550
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.