text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille nyomatékkulcs 721NF/80 3/4 inch 160-800 Nm Spline


kattintás-típusegyszerű beállításkettős stopjelzéskét skála N-m/ft-lbanticlockwise nyomatékleadás a cserélhető négyszöghajtásnak köszönhetőenminden érzékeny alkatrészt az U alakú alumíniumprofilban lévő robusztus acélcsőház véd az érzékeny alkatrészektőlkalibrálás a 7794 számú perfectControl® kalibrálóegységgel vagy a 7706 számú kalibrálórendszerrel. Az

Cikkszám G0601.200.080
Elektronikus Nem
Tömeg 7222
Teljes hossz (mm) 1051
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 7222
Teljes hossz (mm) 1051
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 160 - 800
Fej szélessége (mm) 76
Csatlakozási méret (mm) 20
Lépésméret beállítása (Nm) 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Fej magassága (mm) 50
Skálával Igen
Model MANOSKOP
Type 721NF/80

Leírás

kattintás-típusegyszerű beállításkettős stopjelzéskét skála N-m/ft-lbanticlockwise nyomatékleadás a cserélhető négyszöghajtásnak köszönhetőenminden érzékeny alkatrészt az U alakú alumíniumprofilban lévő robusztus acélcsőház véd az érzékeny alkatrészektőlkalibrálás a 7794 számú perfectControl® kalibrálóegységgel vagy a 7706 számú kalibrálórendszerrel. Az újbóli beállítás nem igényel szétszerelést.tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szabványnak megfelelőentextilzacskóban szállítvakijelzett eltérés értéke ± 4%.

Cikkszámok

Cikkszám G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 50200081
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.