text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille aljzat 51IMP 21 mm


1/2” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra deepChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 21
Hosszúság 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 51 IMP 21

Leírás

1/2” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra deepChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0511.210.001
EAN 4018754015184
UBB 203122658776
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23020021

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.