text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 51IMP 15 mm-es dugókulcs


1/2” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 15
Hosszúság 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 51 IMP 15

Leírás

1/2” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0511.150.001
EAN 4018754158126
UBB 500503926908
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23020015

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.