Kiegészítők
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
G0464
G0464.725.010
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
Stahlwille 725QR/10 1/2 inch 9 x 12 mm-es krómozott acél ötvözetből készült betétes karos racsniszár
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
megfordítható QuickRelease biztonsági zárral4-es méret: 22 fogazat5-ös és 10-es méret: 30 fogazat
Teljes leírás
Cikkszám
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret
9x12 mm
Megfordítható
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
Kulcsszélesség (mm)
12.5
Teljes hossz (mm)
70
Kialakítás
Négyzet alakú szerelvény
Csatlakozási méret
9x12 mm
Megfordítható
Igen
Dugaszrögzítés
Igen
Négyszögletes rögzítés
Igen
Type
725QR/10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
megfordítható QuickRelease biztonsági zárral4-es méret: 22 fogazat5-ös és 10-es méret: 30 fogazat
Cikkszámok
Cikkszám
G0464.725.010
EAN
4018754139620
UBB
500501053812
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
58253010