text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille megfordítható racsni 515 1/2 inch 60 fogas kapcsolótárcsa


Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalA szűk helyeken történő munkavégzéshez, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszám G0435.002.515
Szigetelt Nem
Tömeg 515
Fej átmérője (mm) 40
Antimágneses Nem
Hosszúság 265
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 515
Fej átmérője (mm) 40
Antimágneses Nem
Hosszúság 265
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 6
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 515-2K

Leírás

Megfordítható60 fogA 2 komponensű fogantyúvalA szűk helyeken történő munkavégzéshez, mindössze 6°-os munkaszöggelDIN 3122/ISO 3315

Cikkszámok

Cikkszám G0435.002.515
EAN 4018754177844
UBB 500504176875
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 13231011
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.