text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kormányos reverzibilis racsni 512 1/2 inch 36 fogú fordítókar


Megfordítható36 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315

Cikkszám G0435.002.512
Szigetelt Nem
Tömeg 600
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Hosszúság 265.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Tömeg 600
Fej átmérője (mm) 41
Antimágneses Nem
Hosszúság 265.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.5
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 512-2K

Leírás

Megfordítható36 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315

Cikkszámok

Cikkszám G0435.002.512
EAN 4018754177820
UBB 500504176610
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 13111010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.