text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 415 1/4 hüvelyk 22 fogú fordítókaros reverzibilis racsni 415 1/4 hüvelyk 22 fogú fordítókar


Megfordítható22 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315

Cikkszám G0435.002.415
Szigetelt Nem
Magasság 20
Tömeg 80
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 20
Tömeg 80
Fej átmérője (mm) 22
Antimágneses Nem
Hosszúság 117
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 16.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Nem
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 415-2K

Leírás

Megfordítható22 fogA 2 komponensű fogantyúvalDIN 3122/ISO 3315

Cikkszámok

Cikkszám G0435.002.415
EAN 4018754177738
UBB 500504176206
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 11111010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.