text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille racsnifej 882 1 hüvelykes fogszám 36 fordított karral


megfordítható36 fogazat QuickRelease biztonsági zárral 888 sz. rúdfogantyúval való használatra

Cikkszám G0435.000.882
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Tömeg 1984
Fej átmérője (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 185
Kialakítás Racsnis szerelvény
Szigetelt Nem
Tömeg 1984
Fej átmérője (mm) 70
Antimágneses Nem
Hosszúság 185
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Visszahajlási szög (°) 10
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Integrált feloldás Nem
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Type 882

Leírás

megfordítható36 fogazat QuickRelease biztonsági zárral 888 sz. rúdfogantyúval való használatra

Cikkszámok

Cikkszám G0435.000.882
EAN 4018754013500
UBB 203122390883
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 16110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.