text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kétvégű villáskulcskészletek 10/10 10/10


Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítExtrém masszív, kivételesen tart

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Nyitott végű csavarkulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 10
Kulcsszélesség (mm) 6 - 32
Type 10/10

Leírás

Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os állkapocsállásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítExtrém masszív, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozottDIN 3110, ISO 10102Biztos feltekerhető tok poliészterből, kampós és hurkos rögzítővelHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.785
EAN 4018754080472
UBB 203120260229
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400307

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.