text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10/8-as, 8 részes, AF6-22 mm-es, krómötvözött acélból készült, dupla, nyitott végű csavarkulcs-készlet, 8 részes AF6-22 mm


Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok feltekerhető tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítExtrém masszív, kivételesen

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Csomagolás Egyéb
Nyitott végű csavarkulcsok száma 8
Szerszámok száma összesen 8
Kulcsszélesség (mm) 6 - 22
Type 10/8

Leírás

Metrikus méretekkel rendelkező, páratlan kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsok feltekerhető tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felületkezelés kellemes tapintású és jó fogású felületet biztosítExtrém masszív, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozottDIN 3110, ISO 10102Biztos feltekerhető tok poliészterből, kampós és hurkos rögzítővelHálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.780
EAN 4018754080458
UBB 203120177084
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400305

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.