text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Dupla nyitott végű csavarkulcs 10A 1/4 x 5/16


egyenes kialakítás, állkapocsállás 15°stabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek kivitel kellemes bőrre tapadó és jó tapintású felületet biztosítextrém erős, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 139
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 139
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 5/16 hüvelyk
Type 10 A 1/4 X 5/16

Leírás

egyenes kialakítás, állkapocsállás 15°stabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításmagas hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek kivitel kellemes bőrre tapadó és jó tapintású felületet biztosítextrém erős, rendkívül tartós kovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómötvözött acél, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.063.079
EAN 4018754019724
UBB 203120190509
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40431620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.