text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MOTOR 10 24 x 27 mm hosszú, 280 mm hosszú, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs MOTOR 10 24 x 27 mm hosszú, 280 mm krómozott


Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 280
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 280
Kulcsméret nagy (mm) 27
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Type 10 24 X 27

Leírás

Kiváló hajlítási merevség és jó tapadás a középső részen lévő dupla T-profilnak köszönhetőenA törésveszély elkerülése érdekében az anyag csak a terhelt pontokon koncentrálódikKiemelkedően rugalmas, mégis nagyon vékony és könnyűA kulcspofák legszorosabb tűrései megakadályozzák az elakadást és a csúszástMagas minőségű matt, bőrbarát felület éles sarkok és élek nélkülKróm ötvözött acél, krómozottA DIN 3110 és ISO 10102 szabványnak megfelelően.

Cikkszámok

Cikkszám G0220.024.027
EAN 4018754018000
UBB 203120163951
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 40032427

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.