Gépi dörzsár
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
Dörzsárak
Gépi dörzsár
F0305.090.001
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
Fabory Gépi dörzsár 221430 HSS Co5 Without treatment 9,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Leírás
Ø D 9 mm L 125 mm l1 44 mm l 36 mm Weight 0,050 kg Even Teeth 6 Points Material efficient high-speed steel HSS. Left hand helix 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Ø d h9 9,0 mm Tolerance H7
Cikkszámok
Cikkszám
F0305.090.001
UBB
240207033368
UNSPSC
27112835