text.skipToContent text.skipToNavigation

WELL GÁZ FÓRRASZTÓ W WP-4


This soldering iron, operated using butane gas has infinitely variable temperature control. Recharged in seconds. Gas container capacity 63 m.l Easy-to-handle, requires no power cord or batteries and is electrically completely neutral (no peaks). Approx. temperature soldering tip: 300 – 530°C, hot air nozzles: 700°C, butane torch: 1300°C Consist of self-igniting gas soldering iron with tip 72-01-07, hot air nozzle 72-01-52, shrinking attachment 72-01-55, spanner and open wrench.

Cikkszám C0490.607.499
Max. hőmérséklet (°C) 1300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. hőmérséklet (°C) 1300

Leírás

Gas Operated Soldering Iron WP4 with Piezo Ignition

Cikkszámok

Cikkszám C0490.607.499
EAN 4003019002085
UBB 410237020996
UNSPSC 23271800
Gyártó cikksz T0051607499
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.