text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágókorong DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Cikkszám 9B428833
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 2.6
Maximális fordulatszám (1/min) 6600
Tárcsa átmérője (mm) 230
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 22.23
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 2.6
Szegmens magassága (mm) 12
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 15
Model 15S

Leírás

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Cikkszámok

Cikkszám 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325034
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.