Spuitbussen
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
Festékek és bevonatok
Bevonóanyagok
90403.002.178
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
Rust-Oleum 2178 Topcoat 500ml Matt fekete magasfényű
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
90403.002.178
Funkció
Egyéb
Alkalmazási tartomány
Fém felületek
Hangerő (ml)
500
Éghető
Nem
Ólommentes
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Funkció
Egyéb
Alkalmazási tartomány
Fém felületek
Hangerő (ml)
500
Éghető
Nem
Ólommentes
Igen
Krómmentes
Igen
Gyors szárítás után
Igen
Festhető
Igen
Anti-slip
No
Dry time
7 days
Dry time recoat (at 20˚C)
Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C)
15 minutes
Gloss grade
High
Tartalom
500
Temperature
100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model
HARD HAT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Csúcsminőség Csupasz acélra, fára és betonra 30 perc elteltével kezelhető (20°C-on) Az elérhető legjobb fedőképesség Hőálló 100°C hőmérsékletig Kapható 45 RAL-színben
Cikkszámok
Cikkszám
90403.002.178
EAN
8715743006111
UBB
950577001304
UNSPSC
31211507
Gyártó cikksz
2178
Biztonsági adatlap letöltése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést