text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 243 kék 50ml


Dane techniczne: maks. średnica gwintu do M36. Wytrzymałość: średnia. Moment zerwania dla śrub M10: 26 Nm. Zakres temperatur pracy: -55 °C do +180 °C. Atest P1 NSF Reg. No.: 123000.

Cikkszám
Hangerő (ml)
Szín Kék
Szín Kék
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Kék
Szín Kék
Alkalmazás Egyéb
Csomagolás Tube
Feldolgozási idő 600 - 600
Vízálló Nem
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Átlátszó Nem
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 2.15

Cikkszámok

Cikkszám 90002.243.050
EAN 5010266000688
UBB 950570019683
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1335884

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.