text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Lamellás korong 566A 125MM P060


A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ F

Cikkszám 8N735550
Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Egyéb
Alkalmas fémekhez Igen
Részecske típusa Corundum
FEPA szerinti granulálás 60
Model 566A

Leírás

A 3M™ Flap Disc 566A sokoldalú egytárcsás rendszert biztosít a fémfeldolgozási alkalmazásokhoz, ahol tartósságra van szükség a közepes súlyú csiszoláshoz, kisebb hegesztési varratok eltávolításához, utómunkához és felületelőkészítéshez. Az 566A tárcsáink sarokcsiszolóval használhatóak, és egylépéses csiszolási és keverési megoldást nyújtanak. 566A 3M™ Flap Disc 566A tárcsát használjon, amely önélező alumínium-oxid cirkónium-dioxiddal rendelkezik, amely jobb élettartamot és nagyobb vágási teljesítményt biztosít az alumínium-oxiddal szemben. Egy derékszögű csiszológépen futtatva az 566A tárcsáink egylépéses rendszert jelentenek a csiszoláshoz és a keveréshez. Az erős, Y-súlyú poliészter-pamut hátlap rugalmasságot biztosít és támogatja a gyors vágást a közepes és nagynyomású csiszolási és utómunkálatoknál.

Cikkszámok

Cikkszám 8N735550
EAN 5902658650383
UBB 500634249444
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 65038
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.