text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 987 C dm 180 mm granulátum 36+ rozsdamentes acél kerámia


A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas korongok és csiszolókorongok. Korongjaink 3M Precision Shaped Grain-t használnak merev szálhátlappal kombinálva, ami növeli a termelékenységet a közepes és nehéz munkáknál.A rozsdamentes acélhoz és más hőérzékeny alkalmazá

Cikkszám 7C777554
Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Átmérő 180
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 8500
Átmérő 180
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Model Cubitron II; 987C

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas korongok és csiszolókorongok. Korongjaink 3M Precision Shaped Grain-t használnak merev szálhátlappal kombinálva, ami növeli a termelékenységet a közepes és nehéz munkáknál.A rozsdamentes acélhoz és más hőérzékeny alkalmazásokhoz tervezett, szabadalmaztatott 3M™ Precision Shaped Grain technológia javítja a korong élettartamát (akár 2-szeresére vagy többszörösére), gyorsabban vág és növelheti a termelékenységet más vezető kerámia korongokhoz képest. Időt takarít meg az élek lekerekítéséből, a ferdítésből és a rozsdamentes acél hegesztési varratok, a malomkő, a gödrök és a tökéletlenségek eltávolításából, a hornyok megmunkálásából és így alacsonyabb csiszolási költséget biztosít.

Cikkszámok

Cikkszám 7C777554
UBB 500634214034
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 27744
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.