text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PACKAGE COBRA 365 MM


KNIPEX Cobra® készlet Vonzó értékesítési csomagolás euroszabványos perforációval. Szerszámok műanyag mélyhúzott tálcában, átlátszó fedéllel. Méretek (szélesség x magasság x mélység): 170 x 370 x 40 mm. fogó szürke atramentált, fogantyúk csúszásmentes műanyag bevonattal. önkiszolgáló kártya/blister. Tartalom: 1 db: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech v

Cikkszám 5K158294
Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 3
Vízpumpa fogók száma 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyéb
Szerszámok száma összesen 3
Vízpumpa fogók száma 3

Leírás

KNIPEX Cobra® készlet Vonzó értékesítési csomagolás euroszabványos perforációval. Szerszámok műanyag mélyhúzott tálcában, átlátszó fedéllel. Méretek (szélesség x magasság x mélység): 170 x 370 x 40 mm. fogó szürke atramentált, fogantyúk csúszásmentes műanyag bevonattal. önkiszolgáló kártya/blister. Tartalom: 1 db: 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech vízpumpa fogó (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® High-Tech vízpumpa fogó (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® High-Tech vízpumpa fogó (300 mm),

Cikkszámok

Cikkszám 5K158294
EAN 4003773074793
UBB 500513361591
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 00 20 09 V02
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.