text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gyémánt vágótárcsa DT 600 U Supra dm 350 mm furat 20 mm 10 mm 24 mm 24 mm


Cikkszám 4A856900
Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmazás Vágás
Vastagság (mm) 3
Maximális fordulatszám (1/min) 5500
Tárcsa átmérője (mm) 350
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas betonhoz/betonkőhöz Igen
Gyémánt kerék Igen
Furatátmérő 20
Részecske típusa Egyéb
Szegmensszélesség (mm) 10
Szegmens magassága (mm) 24
Szegmentálás Fogazott
Szegmensek száma 37
Model DT 600 U Supra

Cikkszámok

Cikkszám 4A856900
EAN 4014855217854
UBB 500636781683
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 325194
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.