text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotormaró P880 Tungsten carbide Blanc P88001


P88001. 5 pcs, Double cut (DC). Features:. First choice for general machining. Improves ease of control. Increases metal removal rate. Contents:. P803: 9.6 x 6.0 mm type B (Cylinder with endcut). P805: 9.6 x 6.0 mm type C (Ball Nosed Cylinder). P807: 9.6 x 6.0 mm, type D (Ball). P809: 9.6 x 6.0 mm, type E (Oval). P813: 9.6 x 6.0 mm, type G (Pointed Tree). Art.3V008608

Cikkszám 3V008608
Fejforma Cylindrical
Alkatrészek száma 5
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Szerszámok száma összesen 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Cylindrical
Alkatrészek száma 5
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Szerszámok száma összesen 5
Model P880
Type 6814221; 86024741

Cikkszámok

Cikkszám 3V008608
EAN 7320760688625
UBB 500632450838
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz P88001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.