text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 982 C rostkorong átmérő 115 mm granuláció 36+ rozsdamentes acél


A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C szálas korong felülmúlja a hagyományos kerámia ipari csiszolókorongok teljesítményét. Korongjaink a 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely a hagyományos korongokhoz képest akár kétszeres vágási sebességet, tartósságot és élettartamot kínál, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja nag

Cikkszám 3C111632
Maximális fordulatszám (1/min) 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 13200
Átmérő 115
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 36
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Model Cubitron II; 982C

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C szálas korong felülmúlja a hagyományos kerámia ipari csiszolókorongok teljesítményét. Korongjaink a 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely a hagyományos korongokhoz képest akár kétszeres vágási sebességet, tartósságot és élettartamot kínál, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja nagy teherbírású 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C korongjainkat számos alkalmazáshoz, beleértve az élek lekerekítését, ferdítését és a szénacél hegesztések, malomkő, gödrök és tökéletlenségek eltávolítását, hornyok megmunkálását és még sok minden mást. Korongjaink magasabbra teszik a lécet a nagy teljesítményű csiszolóanyagok tekintetében, akár kétszer nagyobb vágási sebességet és élettartamot kínálnak, mint a hagyományos kerámia ipari csiszolókorongok, kevesebb csiszolási nyomás igénybevételével.Használja fémfelületek nagy és kis területeinek csiszolásához és keveréséhez. Nagy igénybevételű alkalmazásokban több alkatrész készül el korongonként, csökkentve a korongcserék szükségességét. korongjaink 3M Precision Shaped Grain technológiával rendelkeznek, amely háromszög alakú szemcséket hoz létre, amelyek elektrosztatikusan helyezkednek el a hordozón. Ezek éles csúcsokká alakulnak, amelyek egyedi vágószerszámként viselkednek, és rendkívüli hatékonysággal vágják át a fémet. A szemcsék egyenletesen kopnak és folyamatosan önéleződnek, ahogy a csúcsok letörnek. Ez csökkenti a súrlódás okozta hőt, és meghosszabbítja a tárcsa élettartamát.A kemény, merev hátlap vulkanizált szálból készül, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír.Korongjainkat úgy terveztük, hogy maximalizálják a vágási potenciált, minimalizálják a csiszolási nyomást és a kezelő fáradtságát.

Cikkszámok

Cikkszám 3C111632
UBB 500634213044
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 55075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.