text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulátum 60+ rozsdamentes acél kerámia 3M szálas tárcsa Cubitron™ II 987 C dm 125 mm granulátum 60+ rozsdamentes acél kerámia


A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas korongok és csiszolókorongok. Korongjaink 3M precíziós alakú szemcséket használnak merev szálhátlappal kombinálva a nagyobb termelékenység érdekében a közepes és nehéz munkáknál. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C használatá

Cikkszám 2T449014
Maximális fordulatszám (1/min) 12000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Maximális fordulatszám (1/min) 12000
Átmérő 125
Típus Lemez
A hordozó anyaga Vulkanizált rost
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Részecske típusa Kerámia
CAMI szerinti granuláció 60
Lyukmintázat Csillag alakú lyuk
Model Cubitron II; 987C

Leírás

A 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C nagyobb vágási sebességet, nagyobb tartósságot és hosszabb élettartamot biztosít, mint más szálas korongok és csiszolókorongok. Korongjaink 3M precíziós alakú szemcséket használnak merev szálhátlappal kombinálva a nagyobb termelékenység érdekében a közepes és nehéz munkáknál. 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C használatával kivételesen magas vágási sebességet érhet el kisebb nyomás mellett, így a kezelők minimális fáradtsággal fejezhetik be a nehéz feladatokat. Nagy teherbírású korongjaink ideálisak hegesztési varratok eltávolítására, ferdítésre, csiszolásra és keverésre. a korongon található csiszoló segédanyag teszi ezt a terméket kiváló termékké minden fémtípushoz. Segít hűvösebbé tenni a korongot a rozsdamentes acél és a hőérzékeny fémek, például a nikkelötvözetek és a titán esetében, csökkentve a fém elszíneződését és oxidációját, valamint a hő okozta feszültség okozta repedések kialakulásának esélyét. Ez azt jelenti, hogy korongjaink a rivális termékeknél hosszabb élettartamúak és jobban vágnak. 3M precíziós alakú szemcséket tartalmaznak, amelyek háromszög alakú pontokká alakulnak, amelyek a hagyományos csiszolóanyagokhoz hasonlóan inkább átvágják a fémet, minthogy vájnának vagy szántanának. Ezek a pontok törés közben folyamatosan önéleződnek, rendkívül gyors vágást eredményezve.Korongjaink vulkanizált szálból készült, kemény, merev hátlappal rendelkeznek, amely ellenáll a kopásnak, és kemény csiszolási alkalmazásokat is elbír.Ideálisak a malomkő, a gödrök és a tökéletlenségek eltávolítására.

Cikkszámok

Cikkszám 2T449014
UBB 500634215023
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 27646
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.