text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fiber tárcsa 34163906 125 x 22 K60


A cirkónium-alumínium-oxiddal ellátott PREMIUM szálas korongok nagyon egyszerű és gyors anyageltávolítást kínálnak acélból és rozsdamentes acélból. E szerszámok szerkezetében egy kiegészítő hűtőréteg biztosítja a különösen hosszú élettartamot. Használja ki a különböző szemcseméretek széles választékát, amely erősen a kívánt felületi eredményhez igazodik

Cikkszám 2D972971
Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő (mm) 125
Típus Lemez
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Részecske típusa Cirkon korund
CAMI szerinti granuláció 60

Leírás

A cirkónium-alumínium-oxiddal ellátott PREMIUM szálas korongok nagyon egyszerű és gyors anyageltávolítást kínálnak acélból és rozsdamentes acélból. E szerszámok szerkezetében egy kiegészítő hűtőréteg biztosítja a különösen hosszú élettartamot. Használja ki a különböző szemcseméretek széles választékát, amely erősen a kívánt felületi eredményhez igazodik. Mostantól felhasználó- és szerszámbarát tartóban is kapható.

Cikkszámok

Cikkszám 2D972971
EAN 9003170034272
UBB 500572111333
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 34163906
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.