text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/4 Z TORX® TX 25/70 060115


867/4 Z Puntas TORX®, TX 25 x 70 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Article number 81586.025.070
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 1

Specifications

Tamaño broca (mm) 25
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 34
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Description

867/4 Z Puntas TORX®, TX 25 x 70 mmPuntas premium para tornillos de hexágono interior TORX®. Resistentes, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81586.025.070
EAN 4013288016201
UBB 425122109662
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05060115001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.