text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 97 VK Square Screwdriver Bit 8.1mm 89mm


Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmChiave per quadro elettrico rinforzata in fibra di vetro. Lama per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione della lama senza bisogno di attrezzi speciali - presa quadrata.

Numero articolo 2A402020
Dimensione punta (mm)
Design Square
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 8.1
Design Square
Sistema di avvitamento Quadrato interno
Lunghezza totale (mm) 89
Protezione di isolamento 1000 V
Marchio Wera
Codice merceologico 82054000
Model 97 VK

Descrizione

Kraftform Kompakt 97 VK 8,1, 8,1 x 89 mmChiave per quadro elettrico rinforzata in fibra di vetro. Lama per impugnatura Kraftform Kompakt/sistema di lame intercambiabili per una rapida sostituzione della lama senza bisogno di attrezzi speciali - presa quadrata.

Numeri di articolo

Numero articolo 2A402020
EAN 4013288105370
UBB 500643548687
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05003461001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.