text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embout 899/4/1 1/4 po. F 6,3 1/4 po. C 6,3 aimant, circlip longueur 75 mm


899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4", x 75 mmUniversal holder for the take-up of bits with hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. hexagonal, suitable for p

Article number 81284.053.455
Longueur (mm) 75
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 75
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Non
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 32
Model 899/41
Type Bit Holder

Description

899/4/1 Universal Bit Holder, 1/4", x 75 mmUniversal holder for the take-up of bits with hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3. Stainless steel sleeve for very special corrosion protection. The retaining ring ensures an optimum fit of the tool in the holder. The strong permanent magnet holds the bits absolutely securely. hexagonal, suitable for power screwdrivers with take-up as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05053455001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.