text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMPAKTOR R Bit Holder 1/4" Tip 165mm


897/4 IMP R Porte-impacteur avec anneau de retenue et aimant annulaire, 1/4" , x 75 mmPorte-impacteur Wera pour l'absorption des pics d'impulsion. Effet de torsion particulier grâce au ressort à double torsion. Le support Impaktor maintient en outre les vis longues et lourdes de manière extrêmement sûre grâce à son anneau magnétique. Cela permet un posi

Article number 7Q111800
Length (mm) 75
Magnetic Yes
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Length (mm) 75
Magnetic Yes
Fast exchange head No
Size bit insertion 1/4 inch
Size bit insertion (mm) 6.3
Size machine insertion 1/4 inch
Size machine insertion (mm) 6.3
Socket holder No
Brand Wera
Model 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Description

897/4 IMP R Porte-impacteur avec anneau de retenue et aimant annulaire, 1/4" , x 75 mmPorte-impacteur Wera pour l'absorption des pics d'impulsion. Effet de torsion particulier grâce au ressort à double torsion. Le support Impaktor maintient en outre les vis longues et lourdes de manière extrêmement sûre grâce à son anneau magnétique. Cela permet un positionnement rapide et sûr de la vis. Si, en fonction de la situation, l'aimant n'est pas souhaité, par exemple lors de travaux sur le métal, il peut être retiré de la zone de vissage et ainsi être neutralisé. Utilisé principalement pour les applications manuelles des outils électriques. Sortie : convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3. Entraînement : 1/4" , hexagonale, convient aux tournevis électriques avec prise selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Article numbers

Article number 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05057676001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.