text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap VG5.2x24 DIN 374 HSS-E 80mm


Numero articolo 8O037225
Design Machine tap
Thread length (mm) 17
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Other
Cutting length (mm) 17
Cutting material HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 17
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Other
Cutting length (mm) 17
Cutting material HSS-E
Thread per inch 24
Key square (mm) 4.9
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8O037225
EAN 4022835794318
UBB 500691080120
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79431
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.