text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap M8x1.25 Form C DIN 371 HSS-E 150mm


Artikelnummer 9K533784
D (mm)
Design Machine tap
Thread length (mm) 14
Total length (mm) 150
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 14
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 8
Design Machine tap
Thread length (mm) 14
Total length (mm) 150
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 14
Pitch thread (mm) 1.25
Thread size 8
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 35
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Basic material HSS-E
Brand Völkel
Drive size 4.9
Useful length 14
Overall length (mm) 150
Shank size ( mm) 6
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 9K533784
EAN 4022835320845
UBB 500513431063
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr 32084
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.