text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 9/16-12 BSW B DIN 376 HSS-E 110mm


Numero articolo 1A584936
Design Machine tap
Thread length (mm) 26
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 11
Thread type BSW
Cutting length (mm) 26
Cutting material HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 26
Total length (mm) 110
Shaft diameter (mm) 11
Thread type BSW
Cutting length (mm) 26
Cutting material HSS-E
Thread per inch 12
Key square (mm) 9
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1A584936
EAN 4022835715245
UBB 500691051337
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  71524
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.