text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 2-11.5 NPT JIS B4430/B HSS-G 120mm

Numero articolo 1Z745294
Design Machine tap
Thread length (mm) 50
Total length (mm) 120
Shaft diameter (mm) 46
Thread type NPT
Cutting length (mm) 50
Cutting material HSS-E

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 50
Total length (mm) 120
Shaft diameter (mm) 46
Thread type NPT
Cutting length (mm) 50
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11.5
Key square (mm) 35
Thread size (inch) 2 inch
Brand Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z745294
EAN 4022835985709
UBB 500513498971
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  98570
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.