text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-3/16-8 UN ISO 529/B HSS-E 151mm


Numero articolo 4A699446
Design Machine tap
Thread length (mm) 51
Total length (mm) 151
Shaft diameter (mm) 22.4
Thread type Other
Cutting length (mm) 51
Cutting material HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 51
Total length (mm) 151
Shaft diameter (mm) 22.4
Thread type Other
Cutting length (mm) 51
Cutting material HSS-E
Thread per inch 8
Key square (mm) 18
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 4A699446
EAN 4022835831037
UBB 500513434786
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  83103
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.