text.skipToContent text.skipToNavigation

Volkel Machine Tap 1-1/8-7 BSW ISO 529/B HSS-G 138mm


Numero articolo 0E578890
Design Machine tap
Thread length (mm) 48
Total length (mm) 138
Shaft diameter (mm) 20
Thread type BSW
Cutting length (mm) 48
Cutting material Other
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 48
Total length (mm) 138
Shaft diameter (mm) 20
Thread type BSW
Cutting length (mm) 48
Cutting material Other
Thread per inch 7
Key square (mm) 16
Thread size (inch) Other
Brand Völkel
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0E578890
EAN 4022835845409
UBB 500691219322
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  84540
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.