text.skipToContent text.skipToNavigation

Varta Lithium Button Cell Battery 3V 90mAh 1-Piece


Numero articolo C7540.006.016
Nominal voltage (V) 3
Design Lithium
Weight 1.8
Size indication Button cell
Capacity (mAh) 90
Diameter 20
IEC indication CR 2016
Confezionato per 1

Specifiche

Nominal voltage (V) 3
Design Lithium
Weight 1.8
Size indication Button cell
Capacity (mAh) 90
Diameter 20
IEC indication CR 2016
Suitable for EX-applications No
Height including pole (mm) 1.6
Number of cells 1
Brand Varta
Weight per piece (g) 4
Commodity code 85061098
Type Lithium Button Cell Battery

Numeri di articolo

Numero articolo C7540.006.016
EAN 4008496276639
UBB 500504017566
UNSPSC 26111702
Nr articolo produttore  6016101401
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.